Beli Water Pas Digital Mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Deskripsi:
    - Titik referensi (00,0°) dapat diatur dari sudut mana pun yang nyaman untuk melakukan pengukuran dari titik referensi.- Dengan fungsi hold, alat ini bisa digunakan untuk mengukur tempat-tempat yang sulit dilihat. Dapat mengukur pipa dengan mudah dengan V-groove.- Menggunakan rangka aluminium yang kokoh.- Jika Anda menggunakan alat ini secara terbalik, tampilan digitalnya juga akan terbalik secara otomatis.- Dapat mengukur segala sudut.- Produk dengan proofreading tidak dapat dibatalkan setelah pemesanan. Kami hanya dapat menerima pesanan dari web untuk produk dengan dokumen kalibrasi dan traceability system diagrams.- Dokumen hanya berlaku untuk produk yang mempunyai (sertifikat kalibrasi JCSS), (sertifikat kalibrasi umum/traceability system diagrams), dan (sertifikat kalibrasi/traceability system diagrams) dalam nomor produk terlampir.
  2. BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)
    Deskripsi:
    Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cm
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
    • Length (cm): 60
    • Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
    • Units of Measurement: °, %, mm/m
    • Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
    • Part Number: 601076700
  3. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  4. Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)
    47%
    Mulai

    Rp4.799.900

    Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    Usage:Horizontal, vertical, rising, angle, gradient measurements.
    atribut:
    • Length (mm): 600
    • Thickness (mm): 26
    • Height (mm): 60.5
    • Weight (g): 748
    • Vial Sensitivity: 0.35mm/m=0.0201degree
    • Purpose of Use: For measurement of horizontal, vertical, rising, angle, or slope.
  5. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  6. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  7. Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Material: Body:Aluminium, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
    • Length (mm): 230
    • Height (mm): 56
    • Thickness (mm): 26
    • Magnet: 1 place
    • Accuracy of bubble tube: Within +-1.7mm/m = +-0.0984degrees
    • Accuracy of digital display part: +-0.05degrees(0degrees), +-0.2degrees (90degrees)
    • Power Source: Lithium coin-cell battery (CR2032) x 2 (included)
    • Bubble tube sensitivity (mm/m): 0.57 (0.0328°)
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
  8. STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp2.699.900

    STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Weight (g): 690
    • Power: AAA batteries x2 book
    • Minimum: (Percent displayed to two decimal places in terms of units in the 0.1 degree) 0.1 degree
    • Dimension (Length L x Width W x Thickness) (mm): 600x60x27
    • Display: Buzzer sound (switchable degree /%) 0 degree / 45 degree / 90 degree position when a liquid crystal display
    • Light Source: 635nm red semiconductor laser
    • Operating Temperature and Humidity Range: -5deg C - (non-condensing) 90% less than +50 deg C
    • Beam Diameter: (- 300LX when 200 interior illuminance) phi3mm about 5m in irradiation position
    • Optical Output: Less than 1mW Class 2 (JIS C6802: 2005)
    • Purpose of Use: For horizontal, parallel, or inclination measurement. For horizontal/vertical management of strut or assembled woods. For slope management of pipe, etc.
  9. STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    -Zero setting can be performed at any angle. Additionally, values can be fixed.-With strong magnet on the measurement surface, and it can be used even on a pipe due to concave groove.-If you turn the main unit upside down, mistakes in reading are prevente-For inclination measurement.
    atribut:
    • Color: Black
    • WidthxLength: 4.5x300mm
    • Thickness: 1.5mm
    • Max Bundling Diameter: 82mm
    • Min bundling diameter: 5mm
    • Tensile Strength (N): 280
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
  10. DNY Talang Air/Door Visor  (Talang Air)
    35%
    Mulai

    Rp83.900

    DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air)
    Deskripsi:
    Talang Air/DoorVisor Agya-Injection High QualityTalang Air High Quality Packaging Rapih dengan Dus.. Dijamin High Quality.Mencegah Hujan Masuk Saat Hujan, Bisa Buat Tambahan Aksesoris Mobil Anda. Spesifikasi:-System Inject-Presisi dan Pas Langsung ke Mobil Anda-Lem High Quality-Mudah di Pasang-Model Aerodynamis-Menggunakan Tehnologi Terkini untuk Hasil yang Sempurna-Ukuran dan Bentuk Disesuaikan dengan Design Pintu Mobil-Pembungkus Lembut Melindungi Kualitas Produk-Kuat, Stylis, dan Presisi-Tebal 3 mm, normal talang air biasa - 1.8mm saja
    atribut:
    • Thickness: 3mm
    • Color: Black Transparent
  11. FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (inch): 9/16
    • Head width: 31x21.1mm
    • Length: 180mm
    • Material: Steel
    • Metric/Dimension sizes: 1/4 to 1 1/2inch
    • Open end angled: 15 degrees
    • Overall Length (mm): 180
    • Presentation: Satin chrome finish
    • Ring head angled: 15 degrees
    • Size: 9/16inch
  12. FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

  13. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  14. Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • Size (mm): 10
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga Water Pas Digital Mini Terbaru November 2026
Shinwa Rules Alat Ukur Sudut DigitalRp1.599.900
BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)Rp4.499.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.699.900
Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)Rp4.799.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900
Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)Rp2.999.900
STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)Rp2.699.900
JTC Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Otomotif)Rp8.299.900
STS Digital Level (Waterpass Digital)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)